アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ペンチ/プライヤ/ニッパー
アーテック[学校教材・教育玩具]の ニッパー
アーテック[学校教材・教育玩具]の 強力ニッパー
マルチ精密ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88252755
品番
50402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
セット内容
本体×1
材質
鉄
寸法(mm)
125×90×9.5
刃部硬度
HRC54-62
切断能力(Φmm) 銅線
1.0
長さ(mm)
120