木製天板3段ワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88253708 品番7091-334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板・引き出し・鏡板部分は木製(メラミン貼り)を使用して、デザイン性を向上させました。
飛び出し防止金具・二重引き出し防止機構付き。
下段には仕切板2枚付き。
A4ファイルが収納できます。
引き出しは全段ダブルサスペンションレール仕様。
キャスター付き(ストッパー付き×2個・無し×3個)オールロック錠付き(鍵×2本付き)ペントレー×1・仕切板×2枚付き。

色(柄)古木調 幅(cm)39.2 高さ(cm)60.6 奥行き(cm)55.3 段数3 質量(kg)20 耐荷重(kg)上・中段:5 下段:10 材質本体:スチール/粉体塗装、取手:アルミ、天板・鏡板:低圧メラミン・繊維板(MDF) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×49×6.8(上・中段)/24.5(下段)
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,140 / 税込 ¥1,254
沖縄地方数量1につき ¥2,976 / 税込 ¥3,274
離島数量1につき ¥2,976 / 税込 ¥3,274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする