キャスター付きブラインドパーテーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88254085 品番 7192-1423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

移動に便利なキャスター付きブラインドパーティション。
ブラインド仕様のため、用途に合わせて開閉してご使用いただけます。
キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)。

材質ブラインド:塩化ビニル、フレーム:スチール/粉体塗装 質量(kg)約7 ナチュラル 幅(cm)90 高さ(cm)187.5 スラット幅(mm)25 奥行き(cm)41.5 寸法(幅W×高さH)(cm)88×174(ブラインド) 脚の種類キャスター付
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥886 / 税込 ¥975
北海道地方数量1につき ¥1,449 / 税込 ¥1,594
沖縄地方数量1につき ¥2,254 / 税込 ¥2,479
離島数量1につき ¥2,254 / 税込 ¥2,479

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする