ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの デスク周辺用品
ストア・エキスプレスの デスクトップパネル
簡易飛沫防止透明パーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(5台)
注文コード
88254243
品番
7670-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ち運びも簡単。
透明度の高いPET素材を使用しています。
色
透明
寸法(幅×高さ)(mm)
450×500
材質
PET樹脂1mm厚
幅(cm)
45
高さ(cm)
50
奥行き(cm)
10
注意
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650