ハヤテ44 ラージボール用表ソフトラバー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) 注文コード88255905 品番NR-8575-71厚
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

ハヤテのようなスピード感!ラージボール用表ソフトラバー、ハヤテ44。
弾力性の高い「ブルースポンジ」から繰り出す、前中陣からのスピードある颯爽とした攻撃を可能にします。
スピード重視の仕様です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) スポンジ硬度22.5 分類AC(アクティブチャージ) ブラック 備考【ITTF公認番号】54-037 仕様【ラバースピード】16speed、【スピン値】13.5spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする