モリスト44 ラージボール用表ソフトラバー レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88256054 品番NR-8671-20中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テンション効果内蔵のラージボール用表ソフトラバー、モリスト44。スマッシュの威力を発揮したい!
前陣で攻撃的なプレーをする選手にオススメです。
止まるブロックやナックルが出せるのも特徴です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度25/ドイツ基準(30.0) 分類テンション系 レッド 仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする