Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
モリスト44 ラージボール用表ソフトラバー レッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88256079
品番
NR-8671-20特厚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テンション効果内蔵のラージボール用表ソフトラバー、モリスト44。スマッシュの威力を発揮したい!
前陣で攻撃的なプレーをする選手にオススメです。
止まるブロックやナックルが出せるのも特徴です。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
特厚(1.9〜2.1)(スポンジ)
スポンジ硬度
25/ドイツ基準(30.0)
分類
テンション系
色
レッド
仕様
【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin