裏ソフトラバー キョウヒョウ2 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88257278 品番NR-8668-71薄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本製スポンジの回転力重視タイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ2。
回転重視のシートを採用することにより、回転量の多い重い球質となり、威力のあるボールを繰り出します。
キョウヒョウU+日本製スポンジとの組み合わせで、粘着性ラバー初心者にも扱いやすいタイプです。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)薄(1.2〜1.4)(スポンジ) スポンジ硬度37.5 分類粘着性 ブラック タイプ【ITTF公認番号】24-035 仕様【ラバースピード】9.75speed、【スピン値】15spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする