裏ソフトラバー スピンシャル ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)薄(1.2〜1.4)(スポンジ) 注文コード88257549 品番NR-8584-71薄
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

カット用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー スピンシャル。
微粘着成分を配合、強力なスピンのカットを繰り出せる!
反撃時にも威力を発揮する、カット用裏ソフトのエントリーモデルです。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)薄(1.2〜1.4)(スポンジ) スポンジ硬度37.5 分類粘着性 ブラック タイプ【ITTF公認番号】54-046 仕様【ラバースピード】8.5speed、【スピン値】11.5spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする