Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
裏ソフトラバー スピンシャル ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
厚(1.7〜1.9)(スポンジ)
注文コード
88257567
品番
NR-8584-71厚
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カット用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー スピンシャル。
微粘着成分を配合、強力なスピンのカットを繰り出せる!
反撃時にも威力を発揮する、カット用裏ソフトのエントリーモデルです。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
厚(1.7〜1.9)(スポンジ)
スポンジ硬度
37.5
分類
粘着性
色
ブラック
タイプ
【ITTF公認番号】54-046
仕様
【ラバースピード】8.5speed、【スピン値】11.5spin