裏ソフトラバー エフロード レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) 注文コード88257594 品番NR-8582-20特厚
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

振り切りやすい、軽め設計!裏ソフトラバー エフロード。
振り切りやすい軽めの設計で、初級者から中級者まで幅広い選手が使いやすい安定感があります。
どんなスタイルが合っているのか見つけるためには、扱いやすいラバーを使うこと。
この扱いやすいラバーで、自分の道を切り開きましょう。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) スポンジ硬度30 分類コントロール系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-043 仕様【ラバースピード】9speed、【スピン値】10spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする