Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
裏ソフトラバー マジックカーボン レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
中(1.4〜1.7)(スポンジ)
注文コード
88257655
品番
NR-8210-20中
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
威力があるのに使いやすい、裏ソフトラバー マジックカーボン。
世界チャンピオンも愛用したラバーで、トータルバランスが良く使いやすいことで定評があります。
1978年発売のロングセラー商品です。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
中(1.4〜1.7)(スポンジ)
スポンジ硬度
37.5
分類
高弾性
色
レッド
仕様
【ラバースピード】8.75speed、【スピン値】9.25spin