エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの ガジェットポーチ
ガジェットポーチ ガジェットケース 小物入れ 収納 ポーチ バッグインバッグ 撥水加工 大容量
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88259308
品番
BMA-GP18NNV
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!デスク上でオーガナイザーとして展開可能な自立設計のガジェットポーチ。
色
ネイビー
幅W×厚さ×高さH(mm)
約200×65×175※ハンドル除く
質量(g)
約155
材質
ポリエステル
ポケット
【気室内】スリーブポケット×4・伸縮仕切り×2・ファスナーメッシュポケット×1
その他
撥水加工(表生地)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約195×170×55※ハンドル除く