エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88259326
品番
P-TP2WY02CBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超感度×高密度ファイバーチップを採用した超感度タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプのシーンに合わせて選べる2種類のペン先を採用したタッチペンです。
色
ブラック
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
外形寸法(mm)
キャップ装着時:約135、キャップ非装着時:約97、本体部径:約9.5、超感度ペン先径:約5.5、ディスク型ペン先径:約7
材質
ペン先:シリコン・ナイロン繊維・ポリカーボネート、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×