エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88259335
品番
P-TP2WY02CNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超感度×高密度ファイバーチップを採用した超感度タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプのシーンに合わせて選べる2種類のペン先を採用したタッチペンです。
色
ネイビー
商品タイプ
本体
対応機種
各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
長さ(mm)
約135(キャップ装着時)、約97(キャップ非装着時)
直径(Φmm)
約9.5(本体)
材質(本体)
アルミニウム
材質(ペン先)
シリコン・ナイロン繊維・ポリカーボネート
ペン先径(Φmm)
約5.5(超感度)、約7(ディスク型)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88259335
P-TP2WY02CNV
88259326
P-TP2WY02CBK
タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用
エレコム
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)