エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン ポインター 伸縮式 最大62cm 導電繊維 ストラップホール付 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88259369
品番
P-TPXT01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった、2WAYタイプのタッチペンです。デスクや会議室などさまざまな場所へ持ち歩いても安心の、紛失防止のストラップホール付きです。
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトで、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)
長さ:約185〜約625、最大軸径:約11.5、導電繊維製ペン先径:約8
材質
ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×