OS44-12-23BS アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 88269483 OS44-12-23BS アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 88269483

アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプBS 寸法H(mm)44 注文コード88269483 品番OS44-12-23BS
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はタイプ・寸法Hなど1404種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)44 寸法W(mm)120 寸法D(mm)230 色(パネル)シルバー 色(フレーム)ブラック 色(天板)ブラック 付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 側板:ブラック、底板:ブラック タイプBS 寸法t(mm)3 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 自重(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 シャーシ高さ(mm)15(有効寸法) 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
コントローラ製作で使用
ユニバ-サル技研 様

パネルが1枚板で取り外しできるので、シャーシ加工が楽にできます。
今後生産終了がちょいと残念です。

対象商品:
88273823
2023-05-02
用途:
検査治具
セカンド・システム 様

加工しやす組み付けが楽で寸法でもちょどよい大きさでした。

対象商品:
88272107
2020-09-10
用途:
音響機器制作
製造業

購入時、必要な内外寸法を間違いなく設定してオーダーさえすれば、精度はいいし仕上げも綺麗なので大変満足できるものに仕上がりを期待できます。
内装時、Cチャンネルバーや各平ステーなどを取り付けられるのに工夫があり、かつそれが容易だともっと使いやすいと思います。内法寸法を把握して三次元的なロジックを正確に導けばとてもスマートな制作が可能です。

対象商品:
88272107
2020-06-30
用途:
自作測定器用ケース
佐藤電研 様

このケースは非常に丁寧な作りになっている。これまでも何台か使用しているが、加工もやりやすい。

対象商品:
88272737
2023-12-27
用途:
モーター電源部の組み込みに使用
建設業・工事業

本体には気になるところはありませんが、天板底板の止めネジである皿小ねじの頭がわずかですが出すぎのように思われ改めて皿切しています。

対象商品:
88270971
2020-06-26
用途:
自作のアンプケースとして
その他業種

何度か購入しています。
パーツの精度がとてもよくきっちり組み上がります。

対象商品:
88272186
2020-04-29
用途:
オーディオアンプ製作
建設業・工事業

タカチ電機工業の製品は購入して不満であったことが有りません(^^)。

対象商品:
88275345
2018-01-26
用途:
試験器の製作
湯本電子計測 様 (製造業)

御社の場合、小物についても丸めが無い(または少ない)のが良い。
即応性、送料の配慮等感謝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする