寸法H(mm)88
材質パネル固定金具:SPCC t1.4
寸法W(mm)200
寸法D(mm)230
タイプBB
寸法t(mm)3
表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート
材質(フレーム)A6063S-T5
材質(天板)SPCC t1(底板)
色(天板)(底板)ブラック
色(フレーム)(側板)ブラック
材質(スリーブ)POM
塗装天板・底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)合成ゴム
色(パネル)ブラック
材質(ビス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)SPCC t2
自重(g)1.6
シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)
材質(側板)A6063S-T5
材質(パネル)A1050P t2.5