PSL88-20-43SB パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88290316 PSL88-20-43SB パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88290316

パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプSB 寸法H(mm)88 注文コード88290316 品番PSL88-20-43SB
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品はタイプ・寸法Hなど468種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)88 材質パネル固定金具:SPCC t1.4 寸法W(mm)200 寸法D(mm)430 タイプSB 寸法t(mm)3 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート 材質(フレーム)A6063S-T5 材質(天板)SPCC t1(底板) 色(天板)(底板)ブラック 色(フレーム)(側板)シルバー 材質(スリーブ)POM 塗装天板・底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 色(パネル)ブラック 材質(ビス) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)SPCC t2 自重(g)2.5 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)A6063S-T5 材質(パネル)A1050P t2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする