タカチ電機工業
パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
SS
注文コード
88290702
品番
PSL88-43-55SS
参考基準価格(税別)
¥20,820
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法H
など
468
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
88
材質
パネル固定金具:SPCC t1.4
寸法W(mm)
430
寸法D(mm)
550
タイプ
SS
寸法t(mm)
3
表面処理
側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート
材質(フレーム)
A6063S-T5
材質(天板)
SPCC t1(底板)
色(天板)
(底板)ブラック
色(フレーム)
(側板)シルバー
材質(スリーブ)
POM
塗装
天板・底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)
合成ゴム
色(パネル)
シルバー
材質(ビス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
SPCC t2
自重(g)
5.6
シャーシ高さ(mm)
29(有効寸法)
材質(側板)
A6063S-T5
材質(パネル)
A1050P t2.5