SL44-12-16BB アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88294954

 

SL44-12-16BB アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88294954
SL44-12-16BB アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88294954

アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台タイプBB寸法H(mm)44注文コード88294954品番SL44-12-16BB
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法H(mm)44材質アルミサッシ寸法W(mm)120寸法D(mm)160付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×8、三価クロメート×4タイプBB寸法t(mm)3表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック色(フレーム)(側板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック色(パネル)ブラック自重(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 製品の一部
製造業

弊社製品に特殊機器に組み込まれているが需要は少ない。

2025-07-13
用途: 制御機器
その他業種

サイズが多くあり最適なサイズが選択できるので非常に助かります。

対象商品 : 88306285
2022-03-25
用途: 制御ボックスとして

サイズバリエーションが豊富で、アルミなので追加工もしやすく重宝しています

対象商品 : 88303616
2021-03-04
用途: 簡単な装置を組み込むケースとして利用
株式会社秋教育・研究機関

以前から使っていて、問題は無く満足してます。
小さなケースにも空気抜きの穴開き板が欲しいです。

対象商品 : 88304562
2020-02-12
用途: 検査装置の本体ケース
製造業

フロント、リアパネルが1枚板になっているので加工がし易いです。
また、付属ビスが各1本予備で入っているので失くしても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする