寸法H(mm)44
材質アルミサッシ
寸法W(mm)260
寸法D(mm)160
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17、バインドW付M3×5、三価黒クロメート×13、ナベW付M3×10、三価クロメート×4
タイプSB
寸法t(mm)3
表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)
色(天板)(天・底板)ブラック
色(フレーム)(側板)シルバー
塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
色(パネル)ブラック
自重(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5
シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)
材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5