※代表画像

CF16-11GS 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88311806 CF16-11GS 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88311806 CF16-11GS 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業 88311806

傾斜コントロールボックス CFシリーズ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88311806 品番 CF16-11GS
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
保護等級 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×48.6×110.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×19.8×91.4 シルバー/グレー 寸法D(mm)48.6 寸法W(mm)160 材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88311797
2023-10-11
用途:
穴あけしやすい
その他業種

バラバラのまま納品されます。天板が板状の平板なので、穴あけしやすく便利な構造。

対象商品:
88311797
2021-10-07
用途:
車両架装における操作スイッチパネルの製作
ヤジマワークス 様

見た目も良く、各面バラバラに出来るのでスイッチやパネルメーター取り付け用の機械加工もしやすかったです。

対象商品:
88311851
2020-07-07
用途:
AMPセレクターBOX

オーディオのAMPセレクターBOXに使用しました。2AMP-1SPで、12個のφ6貫通のSP端子を狭い方につけています。うまく仕上がりました。

対象商品:
88311772
2020-04-08
用途:
コントローラーBOX用

傾斜付きで黒いアルミBOXなので、かっこいいです。

対象商品:
88312122
2019-07-01
用途:
コントロールボックスの製作
有限会社シンクタンク 様 (製造業)

とてもスタイルが良い商品です。
加工するにも分割ができる為、作業性が良いと思います。

対象商品:
88311806
2014-05-30
用途:
伝表整理
株式会社大原アールアンドデイ 様

価格の割にしっかりとしています。通常の使用においては全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする