FC4-14-9GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88312567 FC4-14-9GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88312567 FC4-14-9GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88312567 FC4-14-9GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88312567

コントロールボックス FCシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/グレー RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード88312567 品番FC4-14-9GS
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は色・RoHS指令など701種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)140×90×37.9 保護等級 シルバー/グレー 寸法D(mm)90 寸法W(mm)140 材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板(A1100P)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88313687
2020-07-12
用途:
作業用の道具の躯体。

上下のパネル一部をメッシュに変更したかったので、はめ込みでかえられるタイプのボックスを探していました。まさにピッタリの製品でした。作りもとてもしっかりで、最高の品質です。

1人が参考にしています
対象商品:
88315297
2018-09-16
用途:
オーディオアンプのシャシーとして
建設業・工事業

きれいな材質で寸法精度も高いとても優れた製品です(^^)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする