※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型アルミケース KCシリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88329236 品番KC2-5-5GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)50 寸法H(mm)20 寸法D(mm)50 ライトグレー/シルバー 内寸(mm)w34.2×h14×d44.5 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88329236 KC2-5-5GS 55124098 EX6-3-5SS アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 1台 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88329281
2021-09-20
用途:
ビジョンセンサーのカメラ、pixy2の取り付けBOXに使用。
有限会社 ワイプロ 様

pixy2カメラのBOX内部への取り付けに、ちょうど良い大きさでした。アルミの上板、側板は加工し易くケーブル貫通穴や、pixy2取り付け穴加工も容易でした。「アルミ+樹脂」製で放熱効果も期待できます。計3個使用中です。

対象商品:
88329647
2021-01-31
用途:
自作アンプの筐体で使用
その他業種

ネジ(購入時点ではプラスチックのスナップピン)を外せば、前面と後面の樹脂パネルと、アルミ天板と底板及び、アルミ両側面がすべてバラバラになるので、丸穴や角穴をあける際は、非常に加工しやすい。なお今回のものではないが、側板のアルミを前面にすることも行なっており、非常に作業性が良いため、今回で4台目になる。なおバラバラになるので、パネルに部品を付けて組み立てる際は、少々困難なことは否めない。

対象商品:
88329613
2020-08-15
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器のケーシング用途で入手しました。
小型なケースでサイズも選択が豊富でリーズナブルなのも嬉しいです。

対象商品:
88329272
2019-09-10
用途:
計測器端子延長ボックス

後ろについている計測器の端子を前に出すために使用しました。金属側面がバナナプラグ用の端子を3個取り付けるのにちょうど良い長さです。

対象商品:
88329403
2018-06-04
用途:
フットスイッチ用BOXとして使用
その他業種

サイズ、質感がとても良いです。
天板、底板、側板をネジで組み立てるもので天板への穴あけ加工などやりやすいです。
アルミ製なので天板に12mm穴を3箇所あけましたが剛性感は落ちませんでした。

対象商品:
88329656
2016-07-11
用途:
小型アンプ・DACなどの組み込み

大きさも手ごろでチープな感じも無く、パネルをばらしたまま組み付けができるので使いやすい。合わせ用の溝が少し小さいので、ちょっとやりにくさがあります。前後パネルがプラスチックなのと筐体パネルのアルマイト処理がしっかりしているので、アースをどうとるか悩みましたが、前後パネルの合わせ面に銅箔テープを貼りまわしてアルミパネル断面を通じ4面とも導通させることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
88329272
2019-05-20
用途:
工作物を入れる筐体として
卸売・小売業

見た目は高級感があるが、六面がバラバラになる為、分解して再組み立てするのに慣れが必要。

対象商品:
88329534
2015-04-17
用途:
スイッチを他の場所に移設

お客様が使用する為使用感はわかりませんが、
値段のわりには作りは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする