MX2-4-8BB 丸型モバイルケース MXシリーズ タカチ電機工業 88329981 MX2-4-8BB 丸型モバイルケース MXシリーズ タカチ電機工業 88329981

丸型モバイルケース MXシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88329981 品番MX2-4-8BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は300種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質(取付ビス):鉄サラタッピング(十字穴付)●表面処理(取付ビス):三価黒クロメート(十字穴付)●表面処理(パネル):塗装無●表面処理(フレーム):ブラックアルマイト(本体)●色(取付ビス):ニッケルメッキ(十字穴付)●個数:フレーム(本体)・パネル×2、取付ビス(十字穴付)×4 寸法H(mm)15 寸法d(mm)74.6 寸法a(mm)1.2 寸法D(mm)80 寸法e(mm)31.8 寸法l(mm)68 寸法W(mm)41 寸法b(mm)12.2 材質(フレーム)アルミA6063-T5(本体) 寸法c(mm)6 寸法f(mm)26.6 色(フレーム)ブラックアルマイト(本体) 色(パネル)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)35 付属ビス有無有(M2.6×10サラタッピング×4本) 材質(パネル)ABS(UL94HB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17968554
2020-07-07
用途:
ヘッドホンアンプを納めます。

何とも使い勝手の良いデザイン。しかし作りは堅牢と思います。

対象商品:
88330042
2019-06-21
用途:
電子部品
卸売・小売業

ネジ4本にて固定なので組立がしやすく、内側側面に溝が切ってあり板を挿入するのに都合がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする