仕様●材質(取付ビス):鉄サラタッピング(十字穴付)●表面処理(取付ビス):三価黒クロメート(十字穴付)●表面処理(パネル):塗装無●表面処理(フレーム):ブラックアルマイト(本体)●色(取付ビス):ニッケルメッキ(十字穴付)●個数:フレーム(本体)・パネル×2、取付ビス(十字穴付)×4
寸法H(mm)18
寸法d(mm)95
寸法a(mm)1.2
寸法D(mm)100
寸法e(mm)47.7
寸法l(mm)65
寸法W(mm)57
寸法b(mm)15.1
材質(フレーム)アルミA6063-T5(本体)
寸法c(mm)5
寸法f(mm)42.5
色(フレーム)ブラックアルマイト(本体)
色(パネル)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)70
付属ビス有無有(M2.6×10サラタッピング×4本)
材質(パネル)ABS(UL94HB)