HEN110212S 放熱ケース HENシリーズ タカチ電機工業 88335012 HEN110212S 放熱ケース HENシリーズ タカチ電機工業 88335012

放熱ケース HENシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)21.4 シルバー 注文コード88335012 品番HEN110212S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,070
この商品は寸法H・色など36種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。

寸法H(mm)21.4 材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm)111.2 寸法D(mm)120 カバー(1)×2枚 シルバー 質量(g)258 寸法a(mm)99.2 寸法b(mm)13.4 寸法c(mm)16.4 パネル幅(mm)112 パネル高さ(mm)21.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-10
用途:
スピーカー切り替え機のガワ
運輸・通信業

昔の同型番のものに比べて仕上げが随分と手抜きになっていました。
ヘアラインの傷の深さは不一致で安っぽくギラつくし、フロントパネルの梨地加工を省いたのか、落ち着いたマットな質感だった昔のものに比べるとイマイチな質感。
またフロントパネルのエッジ部分の処理も省かれてるので、角が立っててさわると痛いです。
高いけどそれに見合う質感と使いやすさがあったのに、ちょっと残念。
次は他のにします

1人が参考にしています
対象商品:
88335335
2020-09-27
用途:
電源ユニットの自作に

熱源をしっかりとケースに固定することで全体に効率良く熱を分散させることができます。必要に応じてファンを設置して強制空冷と考えていましたが自然空冷で行けそうです。

対象商品:
88335317
2018-10-03
用途:
一品もの製品に使用(信号変換器の外函)

見た目もきれいで高級感があり、思っていたより軽量で密閉性も悪くない(防水ではない)です。上面板が平面のため、穴加工も追加でき、前後ろ面だけでなく、機器の追加設置ができました。
もしも希望を言うならば、箱自体を板面(床面)に固定できるL字の取り付け金具やツバが欲しいところ。今回は上面も加工してしまったので、U型の金具で締めこんで固定するのではなく、平板を下面に張り付けて(皿ネジで止めて)その板にネジ固定用の丸穴をあけるようにしました。付属品では「ゴム足」しかないので「固定」のためのオプションのラインナップが欲しいです。

対象商品:
88335152
2018-10-03
用途:
5V 3Aの定電流電源付き測定器に利用。内に5段の溝がありプリント基板が差し込めます。
製造業

厚みが44mmですが、50,60,70mmと組み合わせが出来るともっと便利です。

対象商品:
88335195
2017-03-11
用途:
ACアダプター(スイッチング)にノイズフィルターを追加しこのケースに入れる
製造業

筐体は放熱性も良さそうで見た目も綺麗で、梱包も丁寧

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする