画像準備中

MB型アルミケース

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88335721 品番MB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな構造で使い易い、低価格なアルミケースです。

材質/仕上(カバー)A1100P/カラーアルミシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーアルミシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ 材質(カバー)A1100P 材質(シャーシ)A1100P 色(シャーシ)アルミシルバー 色(カバー)アルミシルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88335861
2018-10-16
用途:
部品数追加のため長めに交換した
サービス業

元々のが60x45x85であり、このMB-11Sは60X50X120で長さのみ大きく出来るので良かったです。在庫が少ないと表示有り、これに変わるのがないので供給は続けてほしい。

対象商品:
88335712
2018-06-11
用途:
部品として
建設業・工事業

サイズもいろいろ揃っていて使いやすいですね。専門メーカ製なので問題なしです。

対象商品:
88335755
2019-02-01
用途:
ターミナルケース
TONY 様

用途としてはほぼ良い。
この商品自体は問題なく良い。

対象商品:
88335712
2017-10-26
用途:
部品の保護ケース

開閉も簡単なように少し改造しましたが車の部品をボンネット内に取り付けるため使用。大きさも種類があって丁度良いものが見つかりました

対象商品:
88336096
2017-09-27
用途:
電磁波の放射試験時のシールドとして使用
株式会社メガチップス 様 (製造業)

加工容易で安価なのはgood。しかし絶縁被膜(コーティング?)があり、導電性がよくないのは今回の用途的にはNG。意図的に傷をつけることで何とかなったが。

対象商品:
88335685
2017-04-17
用途:
安いから
設備電算親睦会 様

地元でサイズと、品番調べ購入は安いここで購入します。

対象商品:
88335791
2017-10-18
用途:
真空管アンプのシャーシとして
医療・福祉・介護関連業

いつも購入している実店舗よりも安価であり、在り難い。

対象商品:
88335992
2014-12-05
用途:
アマチュア無線で使う自作電子部品回路の組み付けで使用しています
サービス業

部品の配置等を考えてサイズを選考しましたが、サイズ的には多少小さかったと思いました。
でも、部品が全て収納できたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする