TS10-8 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業 88337051 TS10-8 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業 88337051 TS10-8 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業 88337051

傾斜アルミケース TSシリーズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88337051 品番 TS10-8
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質(カバー)アルミ板A1100P t1 寸法W(mm)100 寸法D(mm)75 付属品(ビス)トラスM3×5 ニッケル×4 寸法H(mm)47.5 寸法a(mm)15 表面処理シャーシ:塗装 寸法e(mm)12 寸法b(mm)- 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)47.5 寸法c(mm)23 寸法f(mm)13 材質(シャーシ)アルミ板A1100P t1 材質(ゴム足)合成ゴム 色(カバー)シルバー 色(シャーシ)ブラック 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)100 表面処理(カバー)シルバーアルマイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
電子機器のケース
製造業

金属製であるにもかかわらず表面が絶縁設計となっているため、
シールド効果もなく導電性もない。
そのため、樹脂製の安価な箱に対する優位性が殆どない。

対象商品:
88337051
2024-03-06
用途:
機械に組込み
製造業

アルミ加工品なので塗装もしなくて良いし、加工性も良いのでとても良いです。

対象商品:
88337076
2024-05-31
用途:
操作部のコントローラボックスとして

アルミ製薄板品で加工がしやすい。
傾斜面がボタン操作やLCD表示で使いやすい。
価格も高すぎない。

対象商品:
88337085
2022-03-16
用途:
制御用コントロールBOX
アド 様

アルミ製で加工しやすく、表面がヘアーライン仕上げなのでよく見える。

1人が参考にしています
対象商品:
88337067
2021-09-28
用途:
リモコンボックスを作ろうと思います

ゴム足が付属しているので、穴を空けるだけで簡単に作業が済み見映えも良くなりそうです。躯体もしっかりしていて思った以上に頑丈の様で満足です。

対象商品:
88337051
2020-06-27
用途:
車のスイッチボックス
建設業・工事業

スイッチやパイロットランプをまとめられて、見た目も良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88337112
2019-12-16
用途:
装置のコントロールボックス

加工も容易で見栄えも良く、形状についても概ね満足です。
あと、メーカーにサイズバリエーション増と価格(高い)を再考してもらえると嬉しい。

対象商品:
88337067
2019-02-20
用途:
簡単な回路製品製作
製造業

ちょっとした回路製品を製作するのに便利
中の容積も広いし、アルミの薄板なので穴あけも楽にできる。
手加工なのでかっこいい工作は出来ないが十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする