曜日別特売
ER44-26S EIAラックケース ERシリーズ タカチ電機工業 88339465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EIAラックケース ERシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)44シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)注文コード88339465品番ER44-26S
参考基準価格(税別)¥12,810販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)寸法H(mm)44寸法D(mm)260寸法W(mm)482.6材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5自重(g)2.5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88339912
2018-02-21
用途: 4Uアンプ収納ケースのため
ヘレナギター

YERは3Uまでなので、ERにしましたが、やはり内部狭いです。
希望サイズギリギリでした。
それと、やはり4Uですと強度不足です。
強度のある4Uサイズで、内部スペースがYERぐらいあると助かるんですが、、、。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする