※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
取手付EIAラックケース ERHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
44
色
シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)
色(ゴム足)
ブラック
注文コード
88340147
品番
ERH44-20S
参考基準価格(税別)
¥13,030
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・色
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
色
シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(天・底板)
寸法H(mm)
44
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
482.6
材質(フレーム)
アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)
鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)
合成ゴム
色(ゴム足)
ブラック
材質(取手)
アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
自重(g)
2
付属ビス有無
有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)
アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5