サブラック用フロントレール FFRシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88340856 品番FFR-43W
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2箇所でビス止めが出来る高耐荷重型です。

付属品ビス:M4バインド×4 材質アルミ押出材 表面処理クリアーアロジン 寸法L(mm)431.8 寸法(mm)(HP)84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88340847
2020-11-23
用途:
自作ユーロラック モジュラーシンセ用
その他業種

84HPサイズです。BNレール用バーナット(ネジ3M)を入れて使っています。

7人が参考にしています
対象商品:
88340847
2017-01-09
用途:
ラックケース製作用

サブラック用ケースのレールの中での品質クオリティーは最高だと思います。価格は少し高いですが安心して使用できるのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする