※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
JISラックケース JRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88341985
品番
JR49-16S
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
仕様
●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
色
シルバー(パネル)/シルバー(リアパネル)/シルバー(フレーム)/シルバー(側板)/ブラック(板天・底板)
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
160
寸法W(mm)
480
材質(フレーム)
アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)
SPCC t1.0
材質(ゴム足)
天然ゴム
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
自重(g)
1.7
付属ビス有無
有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)
A1050P t1.5
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5