※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
JISラックケース JRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
49
注文コード
88342012
品番
JR49-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,680
この商品は
寸法H
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
色
ブラック(パネル)/ブラック(リアパネル)/ブラック(フレーム)/ブラック(側板)/ブラック(板天・底板)
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
480
材質(フレーム)
アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)
SPCC t1.0
材質(ゴム足)
天然ゴム
色(ゴム足)
ブラック
材質(固定金具)
鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
自重(g)
2.1
付属ビス有無
有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)
A1050P t1.5
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5