※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88346587 品番 RUS88-270A
参考基準価格(税別)¥10,660 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2 ベージュ(パネル)/ベージュ(マウントブラケット) 寸法H(mm)88 寸法d(mm)75 寸法a(mm)5.9 寸法D(mm)273 取付穴270.6(片側) 寸法W(mm)482.6 寸法b(mm)76.2 材質(天板)SPCC t1.0 寸法c(mm)75 寸法W1(mm)420 寸法W2(mm)396 材質(シャーシ)SPCC t1.2 色(パネル)ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)3.3 付属ビス有無有(M4×6バインドニッケル×4、M3×5バインドニッケル×17) 材質(側板)SPCC t1.2 材質(パネル)SPCC t1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88346562
2023-08-26
用途:
音響機材の試作用

底面に謎の隙間があり、隙間から内部が見える構造です。

よく確認せずに購入した私が悪いのですが、まさかラックケースに隙間があるとは思いもしませんでした。

https://www.takachi-el.co.jp/assets/attachments/images/rus_catalog.pdf

をよく確認しての購入をお勧めします。

また、上記PDFを見ると天板はコの字型になっているのはわかりますが、底板はフラットだと思っておりました。
ですが実物は底面は4方向とも曲げられております。

図面をよく見ると底板は厚みがあり、サイドにビス穴があるので言われればわかるのですが非常にわかりにくいです。

そのためトップパネル・リアパネル付近の内部上下幅が狭く(23mm程度)、PCBマウントのポテンショメーター等の取り付けの際はお気を付けください。

1人が参考にしています
対象商品:
88346562
2015-07-26
用途:
試作

筐体全面黒塗装があるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする