曜日別特売
SMTU2032-TR 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業 88350762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(485個)アイボリー注文コード88350762品番SMTU2032-TR
参考基準価格(税別)¥71,970販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理端子部:(電池接触部)ニッケルメッキ、(はんだ接触部)スズメッキ使用電池CR2032端子構造表面実装×2材質(端子)SUS301材質(ホルダー)ガラス入りLCP(UL94V-0)入数485/キャリアテーピングRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱自重(g)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17969193
2021-11-11
用途: PC修理
サービス業

安くてよかったです...................

対象商品 : 88350701
2020-11-03
用途: 基板上の充電池の交換
その他業種

価格も安く、機能的にも十分です。
以前から愛用しており、今回モノタローで取り扱っていることを知り、早速購入しました。

対象商品 : 55129393
2019-02-04
用途: 基板への電池取り付け
製造業

小型で非常に使いやすい、継続購入、継続使用を検討している

対象商品 : 55129393
2017-11-20
用途: Eリング取り付け工具に使用
製造業

自作のEリング取り付け工具に使用しました。次回の購入予定有り。

対象商品 : 88350683
2019-07-08
用途: タブ付バッテリーの交換用に使用
卸売・小売業

タブ付バッテリーの入手が困難でしたが、次回からは市販のボタン電池を使用することができます。

対象商品 : 88350674
2017-06-29
用途: コイン電池の充放電試験
製造業

充放電装置メーカーで購入する電池フォルダーはしっかりした作りであるが、価格が高い。こちらのホルダーに電極端子を連結するだけで、
非常に安価なホルダーが作れるので、大変重宝している。

対象商品 : 88350674
2016-12-13
用途: ボタン電池の電極用に
教育・研究機関

折れてしまった電極を復活できました。作動も良好です。ただ、加工の時、曲げの部分をなんども負荷をかけてしまうと折れるので注意が必要です。

対象商品 : 88350622
2015-11-21
用途: トランシーバー修理
柳田農園農・林・水産業

ベストフィット

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする