タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電池
CR1225
注文コード
88350823
品番
HU1225
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
使用電池・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
端子部:(電池接触部)ニッケルメッキ、(はんだ接触部)スズメッキ
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40〜100
使用電池
CR1225
端子構造
基板取付ピン×3
材質(端子)
SUS301
材質(ホルダー)
ガラス入りLCP(UL94V-0)
入数
1/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
0.7
注意
※renata 製電池のみ使用可能です。