タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88350866
品番
HU2450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
使用電池・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CR2450
表面処理
端子部:(電池接触部)ニッケルメッキ、(はんだ接触部)スズメッキ
材質
ホルダー:ガラス入りLCP(UL94V-0)、端子:SUS301
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40〜100
端子構造
基板取付ピン×3
質量(g/個)
1.5
注意
※renata 製電池のみ使用可能です。