タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
88350945
品番
PB621
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-25〜85
端子構造
表面実装×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
0.1