タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88350954
品番
PD23
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜80
端子構造
基板取付ピン×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
0.7