タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
88350963
品番
PD23-T
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜80
端子構造
基板取付ピン×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
-