BCR20V4 CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業 88351033

CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88351033品番BCR20V4
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
仕様適用電池:CR2032×1ホルダー:ブラックタイプ垂直実装使用温度範囲(℃)-10~85表面処理端子:ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×3材質(端子)ステンレス材質(ホルダー)PAR入数1個RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

PLCなどのバックアップバッテリが劣化してきた際に、指定品が入手できるまでの「つなぎバッテリー」を仮設する際に使用。
リード線接続タイプが無いので基板用をチョイスした。
一部の基板実装タイプはバッテリー支持構造や構造強度を実装する基板に依存する場合があるが、この製品は比較的しっかりとした造りなので、上記の使用方法にも十分耐える。

2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

PLCなどのバックアップバッテリが劣化してきた際に、指定品が入手できるまでの「つなぎバッテリー」を仮設する際に使用。
リード線接続タイプが無いので基板用をチョイスした。
一部の基板実装タイプはバッテリー支持構造や構造強度を実装する基板に依存する場合があるが、この製品は比較的しっかりとした造りなので、上記の使用方法にも十分耐える。

2025-01-07
用途: 機器メンテナンス用

PLCなどのバックアップバッテリが劣化してきた際に、指定品が入手できるまでの「つなぎバッテリー」を仮設する際に使用。
リード線接続タイプが無いので基板用をチョイスした。
一部の基板実装タイプはバッテリー支持構造や構造強度を実装する基板に依存する場合があるが、この製品は比較的しっかりとした造りなので、上記の使用方法にも十分耐える。

対象商品 : 88351033
2021-09-15
用途: 計測機の組立時に使用

この部品困窮時に在庫を持って頂いて、大変助かりました。

対象商品 : 88351015
2020-04-11
用途: メモリー保存用の電池受けに。

古いギター機材で水銀電池が半田付けされているものを本製品で電池交換可能になりました。扱いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする