タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
CR2450 コイン電池ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88351076
品番
BH-50N
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
表面処理
端子:ニッケルメッキ
使用電池
CR2450×1
端子構造
基板取付ピン×3
材質(端子)
ステンレス
材質(ホルダー)
ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)
入数
1/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
2.7