タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
CR2450 コイン電池ホルダー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
88351085
品番
BH-50N-T
参考基準価格(税別)
¥14,210
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
表面処理
端子:ニッケルメッキ
使用電池
CR2450×1
端子構造
基板取付ピン×3
材質(端子)
ステンレス
材質(ホルダー)
ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)
入数
50/トレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
-