画像準備中

CR2032 SMTコイン電池ホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード88351146 品番CH7410-2032LF-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,620
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃)-55〜85 端子構造表面実装×2 自重(g)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88353063
2020-08-16
用途:
炊飯器の内臓電池交換の為
サービス業

炊飯器の内臓電池が消耗したので自己責任で交換する為に購入。。
コイン電池を直接ハンダ付け出来ないのでこの商品を利用しました。
接触不良も無く動作しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88353063
2020-05-26
用途:
自作電気工作に使用
卸売・小売業

製品はしっかりしてました。こういう小物もまとめて買うと、モノタロウでは送料無料になるので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする