タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
88351216
品番
BK-5091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
使用電池・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用電池:LR44×1
材質
りん青銅
表面処理
ニッケルメッキ
端子構造
基板取付ピン×2
自重(g)
0.5