タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
使用電池
CR1220/CR1225
注文コード
88351286
品番
BS-S-1225
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
使用電池・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
りん青銅
表面処理
ニッケルメッキ
使用電池
CR1220/CR1225
端子構造
基板取付ピン×2
入数
10/袋
自重(g)
0.4