MP-TLN 電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業 88351322 MP-TLN 電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業 88351322

電池スナップ MPシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード88351322 品番MP-TLN
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜+60 規格線材:UL1007 表面処理端子:ニッケルメッキ 使用電池006P(9V)×1 材質(カバー)ABS 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)150 リード線AWG26 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88351304
2023-08-12
用途:
電池をつなぐため
教育・研究機関

プリアンプの電源として単3のニッケル水素電池を直列に6本つなぐ必要があり、スナップ付の6本用電池ケースと一緒に使っています。もう少しリード線が長いとありがたいです。

対象商品:
88351304
2021-03-27
用途:
ラジオ体操用ラジオの作成を頼まれて極力軽く作るために電池を006Pにしました。
その他業種

かなり頻繁に電池を交換する必要があり、作りのしっかりしたものが必要で、この仕様品は大変しっかりしています。

対象商品:
88351295
2021-06-30
用途:
外部電源接続に
その他業種

電池ボックスの接続に使用しています。
通常の使用では問題無いようですがハードな使用は不安感

対象商品:
88351295
2019-07-03
用途:
電池スナップとして
製造業

普通につかえますが、スナップ部ぼ断線は解消されない。高くてもLNタイプの方が良い。

対象商品:
88351295
2017-11-03
用途:
電池BOXからの取り出し。
サービス業

10個入りで満足な価格でした。
今回は、2セット計20個を購入しました。
接続もしっかりしており十分かと思います。 電線はAWG26。2Aがmaxの使用電流かと。

1人が参考にしています
対象商品:
88351322
2017-07-12
用途:
音響機材

エフェクターに使用しました。
お買い得です。良いです。

対象商品:
88351295
2017-04-30
用途:
006P用の電池スナップの取り換え

006P用の電池スナップは時々外れにくくなる事があり、無理をすると破損させることもあります。測定器などは006Pを使用している場合が多く、破損させると作業を中断しなくてはならず、安い部品ですので常に在庫するようにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする