リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(端子)真ちゅう 材質(スプリング)鉄線 材質(ホルダー)PP 注文コード88351426 品番SN1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は材質・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
表面処理端子:ニッケルメッキ ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格線材:UL1007 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)71.6×137.4×28.5 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)170 リード線AWG26 材質(スプリング)鉄線 材質(ホルダー)PP 入数1/袋 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)43 電池構造単1×4 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
品揃えが良い
建設業・工事業

通常ホームセンターなどでは、なかなか手に入らないもので、方々探しておりましたところ、いつも利用しているモノタロウさんで販売してました。最初からよく探せば良かったです。しかも価格も安く助かりました。

対象商品:
88352031
2024-04-04
用途:
模型工作品
時計 メガネ 宝石 かみや 様

以前より各サイズを揃えて利用、リード線付きで(ほど良い長さで)便利で
特に黒ケースは見だちにくく、価格も良心的。

対象商品:
88351471
2023-02-03
用途:
単四→単三変換のホルダーとして
西モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近装置の小型化の為に単四電池使用機器が増えているが、電池の持ちが悪いので単三電池仕様とする為に使っています。
各社色々な電池を挿入しているが、概ね使用感は良好です。
が、稀に微妙に大きな電池もあり、ホルダーが裂けそうに思える事が有ります。
付属のリード線もしっかりしたもので、加工しやすかったです。

対象商品:
88351471
2021-05-12
用途:
サンポール鍍金に使用

他社製品と比べて一番安かったので購入しました。
製品自体に全く問題もありません。

対象商品:
88351417
2020-05-21
用途:
センサーライトの電源に使用
教育・研究機関

しっかり、した製品で購入前に思っていた、とおりの品でした。

対象商品:
88351471
2019-07-14
用途:
LEDチェック用電源
NORIHIRO 様

バイク等用の高輝度LEDランプ作成などで、点灯チェックなどに役立ってます。

対象商品:
88351453
2019-01-30
用途:
商品開発
ヤマト農磁株式会社 様 (卸売・小売業)

電池ホルダーの改良をして使用しています。電池逆差し防止機能があれば

対象商品:
88351541
2018-07-01
用途:
計器修理用
サービス業

とてもきれいで仕上げの良い商品。安価なものですがきちんと生産されていることが分かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする